Spécifications
Dimensions
- Taille du corps2000
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
- Taille2
- Poids1.13701 kg
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Nombre de Stations6 stations
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Type de tuyauterieA1 (PO : Sortie commune : Collecteur)
- Série/systèmeNARM1000/2000
- Définir la plage de pression0 à 30 psi
- Type d’approvisionnementApprovisionnement centralisé
Aperçu
Description du fabricant
NARM2000-6A1-N01-1 RÉGULATEUR, MFLD