Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.0060 po
- Diamètre intérieur3.0000 po
- Diamètre intérieur3.0060 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale2.0000 po
- Diamètre extérieur3-1/2 po
- Extérieur Diamètre3.5070 po
- Global Longueur2.0000 po
- Largeur totale3.5000 po
- Poids1.2173 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à manchon en bronze Pwdr Mtl EP485632 3.006 X 3.507 X 2in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.003
- Tolérance de longueur± .0075
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantEP485632
- Numéro CUP du fabricant00846802035358
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.003
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesDFARS Conforme, REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802035358