Motion
129-0403-002
Moteur de bobine de valve hydraulique Geroler Char-Lynn série J - série J, déplacement 3.00 po3/r, type de montage 5-Bolt, taille d’arbre de sortie 16 mm, taille de port 3/8–19 BSPP
N° D’ARTICLE MI06978971
N° MFR129-0403-002
Prix807.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de bobine de valve hydraulique Geroler Char-Lynn série J - série J, déplacement 3.00 po3/r, type de montage 5-Bolt, taille d’arbre de sortie 16 mm, taille de port 3/8–19 BSPP
N° D’ARTICLE MI06978971
N° MFR129-0403-002
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
Votre prix807.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    549 po
  • Taille du port du moteur
    3/8–19 BSPP
  • Taille de l’arbre de sortie
    16 mm
  • Hauteur totale
    2.53 po
  • Longueur totale
    6.54 po
  • Largeur totale
    2.38 po
  • Poids
    5.40 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard, 2 Boulon : 82.5 [3.25] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 13.59 [.535] Dia.
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    G 3/8 BSP Orifices droits - Orifices latéraux
  • Débit continu
    5.5 gal/min
  • Déplacement
    3.00 po3/r
  • Pression intermittente
    140 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    393 tr/min
  • Type de port du moteur
    Tuyau standard britannique
  • Type de montage
    5-Bolt
  • Configuration du port
    G 3/8 BSP Orifices droits - Orifices latéraux
  • Type de joint
    Aucun
  • Série
    Série J
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
129-0403-002
  • Jeu de gérolers à dégagement constant
  • Variété de cylindrées, arbres, supports et options spéciales
  • Performance prolongée sans fuite

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté