Motion
30-SY7240-5W7Z

SMC CORP OF AMERICA
30-SY7240-5W7Z

VANNE
N° D’ARTICLE MI06979360
N° MFR30-SY7240-5W7Z
Prix120.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
30-SY7240-5W7Z

VANNE
N° D’ARTICLE MI06979360
N° MFR30-SY7240-5W7Z
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
Prix120.53 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M8
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
30-SY7240-5W7Z VANNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté