Motion
COL-30-2-40-3-10-V ÉTIQUETTES

THERMAL TRANSFER PROD LTD
COL-30-2-40-3-10-V LABELS

ÉTIQUETTES
N° D’ARTICLE MI06981592
N° MFRCOL-30-2-40-3-10-V LABELS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
COL-30-2-40-3-10-V LABELS

ÉTIQUETTES
N° D’ARTICLE MI06981592
N° MFRCOL-30-2-40-3-10-V LABELS
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Série
    COL

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR COL-30-2-40-3-10-V
  • Idéal pour le refroidissement et le filtrage indépendants des huiles du système
  • Applications à basse ou moyenne pression utilisant la technologie de pompe à vis à faible bruit
  • Débits de la pompe allant de 9.5 GPM à 45 GPM
  • Barre et plaque, âme P-BAR en aluminium brasé avec âme T-BAR en option
  • Ports SAE standard - Adaptateurs de port NPT et BSPP disponibles
  • Montage direct; pas de coupleur ni de boîtier de cloche

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif