Motion
GS89306

NTN
GS89306

Roulement de butée de roulement cylindrique - DI 32 mm, DI 60 mm, largeur 0.2461 po
N° D’ARTICLE MI06981596
N° MFRGS89306
Prix74.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
GS89306

Roulement de butée de roulement cylindrique - DI 32 mm, DI 60 mm, largeur 0.2461 po
N° D’ARTICLE MI06981596
N° MFRGS89306
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
Prix74.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Rayon du filet
    1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    60 mm
  • Global Largeur  
    0.2461 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2540
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359068016
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    4547359068016

Aperçu

Description du fabricant
GS89306 PALIER