Motion
CM31P17NZ16A

LEESON ELECTRIC
CM31P17NZ16A

Moteur à engrenage à angle droit CA - Rapport 20  :1, 0.06 hp, 115/230 V, 1 ph, TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 0 09/0.05 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI06982465
N° MFRCM31P17NZ16A
Prix1,285.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
CM31P17NZ16A

Moteur à engrenage à angle droit CA - Rapport 20  :1, 0.06 hp, 115/230 V, 1 ph, TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 0 09/0.05 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI06982465
N° MFRCM31P17NZ16A
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
Prix1,285.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201-13
  • Rapport de vitesse
    20 :1
  • Longueur du moteur sans arbre
    4.75 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    608
  • Dimension C de la longueur totale
    8.94 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1/2 po
  • Poids
    10.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.09 / 0.05 A
  • Couple de pleine charge
    24 po/lb
  • Puissance d’entrée
    0.06 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    C
  • kW
    0.04 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720091210
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Spécial
  • Cadre NEMA
    31
  • Régime de sortie
    85.0 tr/min
  • Rotation de l’arbre
    Reconn.
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Normes respectées
    Homologué CSA, UL, CE
  • Tension d’alimentation
    115 V
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    691720091210
  • Volts à fréquence
    115/230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
M1125083.00,1/15HP,31,85RPM,1PH
  • Condensateur séparé permanent conçu pour une entrée 115/230VAC 60/50 Hz
  • Engrenage à angle droit de type vis sans fin avec vis sans fin en acier trempé et roue à vis sans fin en bronze pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
  • Boîtier d’engrenages usiné avec précision en aluminium
  • La lubrification est permanente avec un bain d’huile
  • La boîte d’engrenages comporte tous les roulements à billes
  • L’arbre de sortie est interchangeable sur place de la main gauche à la main droite par réassemblage
  • Arbre de sortie double disponible en option en usine
  • Boîte de conduits en option disponible
  • Base de boîte de vitesses offerte en option (série 10 seulement)