Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la cartouche2.50 po
- Longueur de la cartouche29.25 po
Détails
- Type de cartoucheFondu soufflé
- Changer la pression différentielle de sortie35 psid
- Mot-clé de descriptionMédia filtrant en polypropylène
- Pression différentielle50 psid
- Matériau du capuchon d’extrémitéPolypropylène
- Style de bout d'îlotFOI
- Matériau Membane du média filtrantPolypropylène
- Catalogue du fabricant
- Température maximale140 °F
- Cote de microns5.00 μm
- FidélisationAbsolu
Aperçu
Description du fabricant
FILTRE GATB5A2925