Motion
CDM2F25-250AZ-A93

SMC CORP OF AMERICA
CDM2F25-250AZ-A93

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI06982798
N° MFRCDM2F25-250AZ-A93
Prix158.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2F25-250AZ-A93

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI06982798
N° MFRCDM2F25-250AZ-A93
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
Prix158.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    250 mm

Détails

  • Changement automatique
    Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2F25-250AZ-A93
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Longueur totale raccourcie avec type bossé

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon