Motion
CDG5BA100TFSV-75-G5BAZ

SMC CORP OF AMERICA
CDG5BA100TFSV-75-G5BAZ

CG5 CDG5BA100TFSV-75-G5BAZ avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI06987136
N° MFRCDG5BA100TFSV-75-G5BAZ
Prix602.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5BA100TFSV-75-G5BAZ

CG5 CDG5BA100TFSV-75-G5BAZ avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI06987136
N° MFRCDG5BA100TFSV-75-G5BAZ
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
Prix602.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Type de base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CDG5BA100TFSV-75-G5BAZ AIR CYL
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon