Motion
J72103
Ensemble de douilles - Impact, 6 pointes de douille PT, 3/4 po / 254 mm, Nombre de douilles : 18 PC
N° D’ARTICLE MI06987172
N° MFRJ72103
Prix562.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles - Impact, 6 pointes de douille PT, 3/4 po / 254 mm, Nombre de douilles : 18 PC
N° D’ARTICLE MI06987172
N° MFRJ72103

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix562.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po

Détails

  • Nombre de pièces
    20
  • Nombre de douilles
    18 PC
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Impact
  • CUP_NON
    662679150877

Aperçu

Description du fabricant
J72103 20 PC 3/4DR JEU DE DOUILLES À CHOCS
  • La conception TorquePlus de la selle est une configuration d’entraînement haute performance qui permet un engagement rapide et facile des douilles aux méplats des fixations, et non aux coins.
  • La configuration TorquePlus de la ligature utilise une conception en angle arrondi, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins des fixations et distribuant les contraintes de contact sur une grande zone de la douille, minimisant ainsi le glissement.
  • La conception interne de TorquePlusMC minimise l’arrondissement des fixations, aide à prolonger la durée de vie des fixations et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif