Spécifications
Dimensions
- Largeur maximale de la gaine340 mm
- Largeur totale340 mm
- Poids1.97 lb
- Largeur340 mm
Détails
- Type d’accessoireCourse droite
- Détails supplémentairesCourroie en plastique modulaire droite série 2120 - Matériau : NGE, Surface : dessus plat, Largeur : 340 mm, Pas :0.5-in
- Dessin CAD
- Insérer le matérielPlastique
- Numéro de catalogue du fabricantNGE2120FT-M0340
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166516574
- MatérielPlastique
Aperçu
- Composants de convoyeur NG Evo (bleu gris) fabriqués à partir de résine plastique technique. Plus longue durée de vie friction la plus faible. Bonne résistance aux produits chimiques. Haute résistance à l’abrasion. Moins d’époussetage que les chaînes en acétal Répond aux exigences pour les matériaux, comme indiqué par les normes ECI035/2004 et CFR21 de la FDA pour le contact direct avec les aliments.