Spécifications
Dimensions
- Largeur maximale de la gaine3.2500 po
- Largeur totale3.2500 po
- Poids0.81 lb
- Largeur3.2500 po
Détails
- Type d’accessoireCourse droite
- Détails supplémentairesCourroie en plastique modulaire droite série 2252 - Matériau : NGE, Surface : plateau plat avec languettes de positionnement, Largeur : 3.25-in, Pas : 1 po
- Dessin CAD
- Insérer le matérielPlastique
- Numéro de catalogue du fabricantNGE2252FT-PT-K325
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166516413
- MatérielPlastique
Aperçu
- Composants de convoyeur NG Evo (bleu gris) fabriqués à partir de résine plastique technique. Plus longue durée de vie friction la plus faible. Bonne résistance aux produits chimiques. Haute résistance à l’abrasion. Moins d’époussetage que les chaînes en acétal Répond aux exigences pour les matériaux, comme indiqué par les normes ECI035/2004 et CFR21 de la FDA pour le contact direct avec les aliments.