Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la courroie0.5 po
- Pas1 po
- Épaisseur de la plaque1/2 po
- Poids1.02 lb
- Largeur4.5 po/
Détails
- Dessin CAD
- ConstructionHaut plat
- Matériel de volNGE
- Groupe et classeCeintures modulaires en plastique
- Numéro de catalogue du fabricantNGE2252FT-PT-K450
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166516420
- MatérielPlastique
- Système de mesureImpériale
- Matériau de la brochePOM
- Gamme de produitsChaînes et courroies de transport
- Types de produitsCourse droite
- SurfaceHaut plat
- OngletsPT
Aperçu
- Composants de convoyeur NG Evo (bleu gris) fabriqués à partir de résine plastique technique. Plus longue durée de vie friction la plus faible. Bonne résistance aux produits chimiques. Haute résistance à l’abrasion. Moins d’époussetage que les chaînes en acétal Répond aux exigences pour les matériaux, comme indiqué par les normes ECI035/2004 et CFR21 de la FDA pour le contact direct avec les aliments.