Motion
NGE882TAB-K750

SYSTEM PLAST
NGE882TAB-K750

Chaîne supérieure de table - flexion latérale, 7.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, matériau de vol NGE, couleur gris et bleu
N° D’ARTICLE MI06987248
N° MFRNGE882TAB-K750
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
NGE882TAB-K750

Chaîne supérieure de table - flexion latérale, 7.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, matériau de vol NGE, couleur gris et bleu
N° D’ARTICLE MI06987248
N° MFRNGE882TAB-K750
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.1900 po
  • Guide de dégagement droit
    2.44
  • Rayon de rétroflexion minimum
    50 mm
  • Rayon latéral minimum
    610 mm
  • Diamètre de la broche
    0.3400 po
  • Poids
    1.65 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau de la chaîne
    evo NG
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Gris Bleu
  • Matériel de vol
    NGE
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NGE882TAB-K750
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166518608
  • Matériau de la broche
    SPM
  • CUP_NON
    726166518608

Aperçu

Description du fabricant
NGE882TAB-K750 PDM ET PIGNONS DE CHAÎNE
  • Composants de convoyeur NG Evo (bleu gris) fabriqués à partir de résine plastique technique. Plus longue durée de vie friction la plus faible. Bonne résistance aux produits chimiques. Haute résistance à l’abrasion. Moins d’époussetage que les chaînes en acétal Répond aux exigences pour les matériaux, comme indiqué par les normes ECI035/2004 et CFR21 de la FDA pour le contact direct avec les aliments.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif