Spécifications
Dimensions
- Chaîne ou vol Largeur3.2500 po
- Chaîne Pas1.5000 po
- Épaisseur du vol0.1600 po
- Rayon de rétroflexion minimum50 mm
- Rayon latéral minimum500 mm
- Diamètre de la broche0.2800 po
- Poids0.70 lb
Détails
- Dessin CAD
- Matériau de la chaîneevo NG
- Type de chaîneChaîne de dessus de table
- Style de composantFlexion latérale
- Couleur de volGris Bleu
- Matériel de volNGE
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantNGE880TAB-K325
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166518820
- Matériau de la brocheSPM
- CUP_NON726166518820
Aperçu
- Composants de convoyeur NG Evo (bleu gris) fabriqués à partir de résine plastique technique. Plus longue durée de vie friction la plus faible. Bonne résistance aux produits chimiques. Haute résistance à l’abrasion. Moins d’époussetage que les chaînes en acétal Répond aux exigences pour les matériaux, comme indiqué par les normes ECI035/2004 et CFR21 de la FDA pour le contact direct avec les aliments.