Motion
NGE820-K450

SYSTEM PLAST
NGE820-K450

Chaîne supérieure de table - course droite, 4.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, matériau de vol NGE, couleur gris bleu
N° D’ARTICLE MI06987289
N° MFRNGE820-K450
Prix41.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
NGE820-K450

Chaîne supérieure de table - course droite, 4.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, matériau de vol NGE, couleur gris bleu
N° D’ARTICLE MI06987289
N° MFRNGE820-K450

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.1600 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    50 mm
  • Diamètre de la broche
    0.2500 po
  • Poids
    0.71 lb
  • Poids par pied
    0.71 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau de la chaîne
    evo NG
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Gris Bleu
  • Matériel de vol
    NGE
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NGE820-K450
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166518622
  • Matériau de la broche
    SPM
  • CUP_NON
    726166518622

Aperçu

Description du fabricant
NGE820-K450
  • Composants de convoyeur NG Evo (bleu gris) fabriqués à partir de résine plastique technique. Plus longue durée de vie friction la plus faible. Bonne résistance aux produits chimiques. Haute résistance à l’abrasion. Moins d’époussetage que les chaînes en acétal Répond aux exigences pour les matériaux, comme indiqué par les normes ECI035/2004 et CFR21 de la FDA pour le contact direct avec les aliments.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif