Motion
NGE831-K450

SYSTEM PLAST
NGE831-K450

Chaîne supérieure de table - course droite, 4.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, matériau de vol NGE, couleur gris bleu
N° D’ARTICLE MI06987297
N° MFRNGE831-K450
Prix48.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
NGE831-K450

Chaîne supérieure de table - course droite, 4.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, matériau de vol NGE, couleur gris bleu
N° D’ARTICLE MI06987297
N° MFRNGE831-K450
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
Votre prix48.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.1900 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    50 mm
  • Diamètre de la broche
    0.2500 po
  • Poids
    0.86 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau de la chaîne
    evo NG
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Gris Bleu
  • Matériel de vol
    NGE
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NGE831-K450
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166518714
  • Matériau de la broche
    SPM
  • CUP_NON
    726166518714

Aperçu

Description du fabricant
NGE831-K450 PDM ET PIGNONS DE CHAÎNE
  • Composants de convoyeur NG Evo (bleu gris) fabriqués à partir de résine plastique technique. Plus longue durée de vie friction la plus faible. Bonne résistance aux produits chimiques. Haute résistance à l’abrasion. Moins d’époussetage que les chaînes en acétal Répond aux exigences pour les matériaux, comme indiqué par les normes ECI035/2004 et CFR21 de la FDA pour le contact direct avec les aliments.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif