Motion
CESWDM3558
Moteur tout usage pour service de lavage (non peint) - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56C cadre, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI06987860
N° MFRCESWDM3558
Prix2,224.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (non peint) - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56C cadre, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI06987860
N° MFRCESWDM3558

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,224.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    13.24 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    45 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    L
  • Numéro CUP du fabricant
    781568778456
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (sans peinture)
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568778456

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR CESWDM3558

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté