Motion
SS 1108 19MM

GATES RUBBER CO
SS 1108 19MM

Bague de verrouillage conique - série 1108
N° D’ARTICLE MI06988166
N° MFRSS 1108 19MM
Prix495.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
SS 1108 19MM

Bague de verrouillage conique - série 1108
N° D’ARTICLE MI06988166
N° MFRSS 1108 19MM
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
Prix495.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    19 mm
  • Taille de la bague
    1108
  • Taille de la rainure de clavette
    6 x 2.8 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78690402
  • Numéro CUP du fabricant
    072053876543
  • Matériel
    Acier inoxydable - Type 302-304
  • CUP_NON
    072053876543
  • Couple de la clé
    55 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
BOUQUET SS 1108 19MM
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Les bagues en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion, empêchant l’accumulation de rouille d’augmenter la durée de vie du produit
  • Les bagues en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion, empêchant l’accumulation de rouille d’augmenter la durée de vie du produit
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Les bagues sont fabriquées selon des tolérances précises
  • Offert en tailles d’alésage populaires et standard

Vous pourriez également aimer