Motion
CDJ2RA16-125Z-B

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2RA16-125Z-B

C(D)J2RA-Z, Cylindre pneumatique, montage direct, à double effet, tige simple
N° D’ARTICLE MI06989384
N° MFRCDJ2RA16-125Z-B
Prix39.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2RA16-125Z-B

C(D)J2RA-Z, Cylindre pneumatique, montage direct, à double effet, tige simple
N° D’ARTICLE MI06989384
N° MFRCDJ2RA16-125Z-B
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
Prix39.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    125 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CJ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDJ2RA16-125Z-B CYL, CORPS RND, DIR MT
  • Montage direct, double action, tige unique
  • Compact et léger
  • Tailles d’alésage (mm) : 10, 16
  • Courses standard (mm) : 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté