Motion
22212EAW33C2

NTN
22212EAW33C2

Roulement à rouleaux sphériques - DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 28 mm, alésage droit, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI06991902
N° MFR22212EAW33C2
Prix453.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22212EAW33C2

Roulement à rouleaux sphériques - DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 28 mm, alésage droit, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI06991902
N° MFR22212EAW33C2
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
Prix453.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Poids
    2.513 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C2
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253102021
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    4550253102021

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 22212EAW33C2