Motion
VSVA-B-M52-AH-A2-1C1

FESTO CORPORATION
VSVA-B-M52-AH-A2-1C1

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 2-Way, 24 V c.c., type C | Pour DIN EN 175301-803, taille de la sous-base 18 mm à ISO 15407-1 | Taille de la sous-base 02 à VDMA 24563 | G1/8
N° D’ARTICLE MI06993258
N° MFRVSVA-B-M52-AH-A2-1C1
Prix174.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
VSVA-B-M52-AH-A2-1C1

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 2-Way, 24 V c.c., type C | Pour DIN EN 175301-803, taille de la sous-base 18 mm à ISO 15407-1 | Taille de la sous-base 02 à VDMA 24563 | G1/8
N° D’ARTICLE MI06993258
N° MFRVSVA-B-M52-AH-A2-1C1
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
Prix174.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Taille de base 02 à VDMA 24563 | G1/8

Détails

  • Direction du débit
    2-Way
  • Entrée électrique du solénoïde
    Vers DIN EN 175301-803
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
546701 VANNE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon