Motion
TBR30-.2EM6
Accumulateur de vessie - Capacité de l’accumulateur de 1 pinTE, RÉPARABLE EN BAS, 3000 psi max., série TBR30
N° D’ARTICLE MI06993544
N° MFRTBR30-.2EM6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accumulateur de vessie - Capacité de l’accumulateur de 1 pinTE, RÉPARABLE EN BAS, 3000 psi max., série TBR30
N° D’ARTICLE MI06993544
N° MFRTBR30-.2EM6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    10
  • Orifice produit
    1-1/4 NPT
  • Hauteur totale
    0
  • Diamètre de la coquille
    4-1/2 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    1 pinte (É.-U.)
  • Matériau de la vessie
    EPR
  • Certification du pays
    USA
  • Conception
    Réparable par le bas
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Débit maximum
    0
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Position de montage
    Vertical
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Rapport de pression
    3000
  • Réparable
    Réparable par le bas
  • Matériau du joint
    EPR
  • Série
    TBR30
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    NON CERTIFIÉ
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
TBR30-.2EM6 ACCUMULATEUR DE VIDE, 3000
  • Veuillez appeler votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis
  • Longue durée de vie
  • Durabilité extrême

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté