Motion
TBR30-11NMFA

TOBUL ACCUMULATORS
TBR30-11NMFA

Accumulateur de vessie - Capacité de l’accumulateur de 11 GAL, RÉPARABLE EN BAS, 3000 psi max., série TBR30
N° D’ARTICLE MI06993601
N° MFRTBR30-11NMFA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
TBR30-11NMFA

Accumulateur de vessie - Capacité de l’accumulateur de 11 GAL, RÉPARABLE EN BAS, 3000 psi max., série TBR30
N° D’ARTICLE MI06993601
N° MFRTBR30-11NMFA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    240
  • Orifice produit
    SAE 24 (1-7/8–12 UN)
  • Hauteur totale
    0
  • Diamètre de la coquille
    9-1/16 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    11 gal (É.-U.)
  • Matériau de la vessie
    NBR
  • Certification du pays
    USA
  • Conception
    Réparable par le bas
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Débit maximum
    0
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Position de montage
    Vertical
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Rapport de pression
    3000
  • Réparable
    Réparable par le bas
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    TBR30
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    ÉTAMPÉ « U » ASME
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
71540792 9-1/16OD 3000PSI 11GL BLDR ACC
  • Veuillez appeler votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis
  • Longue durée de vie
  • Durabilité extrême

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif