Spécifications
Dimensions
- Poids de l’accumulateur335
- Orifice produit2 NPT
- Hauteur totale0
- Diamètre de la coquille9-9/16 po
Détails
- Capacité de l’accumulateur10 gal (É.-U.)
- Matériau de la vessieEPR
- Certification du paysUSA
- ConceptionRéparable par le bas
- Connexion de ligneConnexion filetée
- Débit maximum0
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Position de montageVertical
- Sexe portuaireFemme
- Rapport de pression5000
- RéparableRéparable par le bas
- Matériau du jointEPR
- SérieTBR50
- Matériau de la coquilleAcier au carbone
- Normes respectéesÉTAMPÉ « U » ASME
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Veuillez appeler votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis
- Longue durée de vie
- Durabilité extrême