Motion
TBR50-15NMDA

TOBUL ACCUMULATORS
TBR50-15NMDA

Accumulateur de vessie - Capacité de l’accumulateur de 15.000 gal, Réparable par le bas, 5000 psi max., Raccord fileté, Orifice pour fluide SAE 16 (1-5/16–12 UN), Série TBR50
N° D’ARTICLE MI06993715
N° MFRTBR50-15NMDA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
TBR50-15NMDA

Accumulateur de vessie - Capacité de l’accumulateur de 15.000 gal, Réparable par le bas, 5000 psi max., Raccord fileté, Orifice pour fluide SAE 16 (1-5/16–12 UN), Série TBR50
N° D’ARTICLE MI06993715
N° MFRTBR50-15NMDA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    485 lb
  • Orifice produit
    SAE 16 (1-5/16–12 UN)
  • Diamètre de la coquille
    9.562 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    15.000 gal (É.-U.)
  • Matériau de la vessie
    Buna N
  • Certification du pays
    USA
  • Conception
    Réparable par le bas
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Position de montage
    Vertical
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    TBR50
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    Asme « u » estampillé
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
TBR50-15NMDA ACCUMULATEUR DE VESSIE, 5000
  • Longue durée de vie
  • Durabilité extrême