Spécifications
Dimensions
- Poids de l’accumulateur485 lb
- Orifice produitSAE 20 (1-5/8–12 UN)
- Diamètre de la coquille9.562 po
Détails
- Capacité de l’accumulateur15.000 gal (É.-U.)
- Matériau de la vessieBuna N
- Certification du paysUSA
- ConceptionRéparable par le bas
- Connexion de ligneConnexion filetée
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Position de montageVertical
- Sexe portuaireFemme
- RéparableRéparable
- Matériau du jointNBR
- SérieTBR50
- Matériau de la coquilleAcier au carbone
- Normes respectéesAsme « u » estampillé
- Norme de filetageEIG
Aperçu
- Longue durée de vie
- Durabilité extrême