Motion
TBR50-2.5EMFA

TOBUL ACCUMULATORS
TBR50-2.5EMFA

Accumulateur de vessie - Capacité de l’accumulateur de 2.500 gal, Réparable par le bas, 5000 psi max., Raccord fileté, Orifice pour fluide SAE 24 (1-7/8–12 UN), Série TBR50
N° D’ARTICLE MI06993729
N° MFRTBR50-2.5EMFA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
TBR50-2.5EMFA

Accumulateur de vessie - Capacité de l’accumulateur de 2.500 gal, Réparable par le bas, 5000 psi max., Raccord fileté, Orifice pour fluide SAE 24 (1-7/8–12 UN), Série TBR50
N° D’ARTICLE MI06993729
N° MFRTBR50-2.5EMFA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    120 lb
  • Orifice produit
    SAE 24 (1-7/8–12 UN)
  • Diamètre de la coquille
    9.562 po

Details

  • Capacité de l’accumulateur
    2.500 gal (É.-U.)
  • Matériau de la vessie
    EPR
  • Certification du pays
    USA
  • Conception
    Réparable par le bas
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Position de montage
    Vertical
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    EPR
  • Série
    TBR50
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    Asme « u » estampillé
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
TBR50-2.5EMFA ACCUMULATEUR DE VESSIE, 5000
  • Veuillez appeler votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis
  • Longue durée de vie
  • Durabilité extrême

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif