Motion
TBR50-2.5VMDA

TOBUL ACCUMULATORS
TBR50-2.5VMDA

Accumulateur de vessie - Capacité de l’accumulateur de 2.5 GAL, RÉPARABLE EN BAS, 5000 psi max., série TBR50
N° D’ARTICLE MI06993733
N° MFRTBR50-2.5VMDA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
TBR50-2.5VMDA

Accumulateur de vessie - Capacité de l’accumulateur de 2.5 GAL, RÉPARABLE EN BAS, 5000 psi max., série TBR50
N° D’ARTICLE MI06993733
N° MFRTBR50-2.5VMDA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    120
  • Orifice produit
    SAE 16 (1-5/16–12 UN)
  • Hauteur totale
    0
  • Diamètre de la coquille
    9-9/16 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    2.5 gal (É.-U.)
  • Matériau de la vessie
    FKM
  • Certification du pays
    USA
  • Conception
    Réparable par le bas
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Débit maximum
    0
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Position de montage
    Vertical
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Rapport de pression
    5000
  • Réparable
    Réparable par le bas
  • Matériau du joint
    FKM
  • Série
    TBR50
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    ÉTAMPÉ « U » ASME
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
TBR50-2.5VMDA ACCUMULATEUR DE VESSIE, 5000
  • Veuillez appeler votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis
  • Longue durée de vie
  • Durabilité extrême