Motion
TBR50-5EMDA
Accumulateur de vessie - Capacité de l’accumulateur de 5.000 gal, Réparable par le bas, 5000 psi max., Raccord fileté, Orifice pour fluide SAE 16 (1-5/16–12 UN), Série TBR50
N° D’ARTICLE MI06993750
N° MFRTBR50-5EMDA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accumulateur de vessie - Capacité de l’accumulateur de 5.000 gal, Réparable par le bas, 5000 psi max., Raccord fileté, Orifice pour fluide SAE 16 (1-5/16–12 UN), Série TBR50
N° D’ARTICLE MI06993750
N° MFRTBR50-5EMDA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    220 lb
  • Orifice produit
    SAE 16 (1-5/16–12 UN)
  • Diamètre de la coquille
    9.562 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    5.000 gal (É.-U.)
  • Matériau de la vessie
    EPR
  • Certification du pays
    USA
  • Conception
    Réparable par le bas
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Position de montage
    Vertical
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    EPR
  • Série
    TBR50
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    Asme « u » estampillé
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
TBR50-5EMDA ACCUMULATEUR DE VESSIE, 5000
  • Veuillez appeler votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis
  • Longue durée de vie
  • Durabilité extrême