Motion
TBR50-5NMCA
Accumulateur de vessie - Capacité de l’accumulateur de 5.000 gal, Réparable par le bas, 5000 psi max., Connexion filetée, 1-1/4 NPT Orifice produit, Série TBR50
N° D’ARTICLE MI06993760
N° MFRTBR50-5NMCA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accumulateur de vessie - Capacité de l’accumulateur de 5.000 gal, Réparable par le bas, 5000 psi max., Connexion filetée, 1-1/4 NPT Orifice produit, Série TBR50
N° D’ARTICLE MI06993760
N° MFRTBR50-5NMCA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    220 lb
  • Orifice produit
    1-1/4 NPT
  • Diamètre de la coquille
    9.562 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    5.000 gal (É.-U.)
  • Matériau de la vessie
    Buna N
  • Certification du pays
    USA
  • Conception
    Réparable par le bas
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Position de montage
    Vertical
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    TBR50
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    Asme « u » estampillé
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
TBR50-5NMCA ACCUMULATEUR DE VESSIE, 5000
  • Longue durée de vie
  • Durabilité extrême

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good