Motion
TBRT30-10EMFA

TOBUL ACCUMULATORS
TBRT30-10EMFA

Accumulateur de vessie - Capacité de l'accumulateur de 10.000 gal, Réparable par le haut, 3000 psi max., Raccord fileté, Orifice produit SAE 24 (1-7/8–12 UN), Série TBRT30
N° D’ARTICLE MI06993776
N° MFRTBRT30-10EMFA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
TBRT30-10EMFA

Accumulateur de vessie - Capacité de l'accumulateur de 10.000 gal, Réparable par le haut, 3000 psi max., Raccord fileté, Orifice produit SAE 24 (1-7/8–12 UN), Série TBRT30
N° D’ARTICLE MI06993776
N° MFRTBRT30-10EMFA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    225 lb
  • Orifice produit
    SAE 24 (1-7/8–12 UN)
  • Diamètre de la coquille
    9.055 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    10.000 gal (É.-U.)
  • Matériau de la vessie
    EPR
  • Certification du pays
    USA
  • Conception
    Haut réparable
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Position de montage
    Vertical
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    EPR
  • Série
    TBRT30
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    Asme « u » estampillé
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
TBRT30-10EMFA ACCUMULATEUR DE VESSIE, 3000
  • Veuillez appeler votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis
  • Longue durée de vie
  • Durabilité extrême