Motion
TBRT30-5VMCA

TOBUL ACCUMULATORS
TBRT30-5VMCA

Accumulateur de vessie - Capacité de l’accumulateur de 5.000 gal, Réparable par le haut, 3000 psi max., Connexion filetée, 1-1/2 NPT Orifice produit, Série TBRT30
N° D’ARTICLE MI06993872
N° MFRTBRT30-5VMCA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
TBRT30-5VMCA

Accumulateur de vessie - Capacité de l’accumulateur de 5.000 gal, Réparable par le haut, 3000 psi max., Connexion filetée, 1-1/2 NPT Orifice produit, Série TBRT30
N° D’ARTICLE MI06993872
N° MFRTBRT30-5VMCA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    125 lb
  • Orifice produit
    1-1/2 NPT
  • Diamètre de la coquille
    9.055 po

Details

  • Capacité de l’accumulateur
    5.000 gal (É.-U.)
  • Matériau de la vessie
    FKM
  • Certification du pays
    USA
  • Conception
    Haut réparable
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Position de montage
    Vertical
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    FKM
  • Série
    TBRT30
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    Asme « u » estampillé
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
TBRT30-5VMCA ACCUMULATEUR DE VESSIE, 3000
  • Veuillez appeler votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis
  • Longue durée de vie
  • Durabilité extrême

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté