Spécifications
Dimensions
- Poids de l’accumulateur490 lb
- Orifice produit1 NPT
- Diamètre de la coquille9.562 po
Détails
- Capacité de l’accumulateur15.000 gal (É.-U.)
- Matériau de la vessieBuna N
- Certification du paysUSA
- ConceptionHaut réparable
- Connexion de ligneConnexion filetée
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Position de montageVertical
- Sexe portuaireFemme
- RéparableRéparable
- Matériau du jointNBR
- SérieTBRT50
- Matériau de la coquilleAcier au carbone
- Normes respectéesNon certifié
- Norme de filetageNPT
Aperçu
Description du fabricant
TBRT50-15NM6A ACCUMULATEUR DE VESSIE, 5000
- Longue durée de vie
- Durabilité extrême