Motion
TBRT50-15NMCA

TOBUL ACCUMULATORS
TBRT50-15NMCA

Accumulateur de vessie - Capacité de l’accumulateur de 15.000 gal, Réparable par le haut, 5000 psi max., Connexion filetée, 1-1/4 NPT Orifice produit, Série TBRT50
N° D’ARTICLE MI06993925
N° MFRTBRT50-15NMCA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
TBRT50-15NMCA

Accumulateur de vessie - Capacité de l’accumulateur de 15.000 gal, Réparable par le haut, 5000 psi max., Connexion filetée, 1-1/4 NPT Orifice produit, Série TBRT50
N° D’ARTICLE MI06993925
N° MFRTBRT50-15NMCA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    490 lb
  • Orifice produit
    1-1/4 NPT
  • Diamètre de la coquille
    9.562 po

Details

  • Capacité de l’accumulateur
    15.000 gal (É.-U.)
  • Matériau de la vessie
    Buna N
  • Certification du pays
    USA
  • Conception
    Haut réparable
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Position de montage
    Vertical
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    TBRT50
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    Non certifié
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
TBRT50-15NMCA ACCUMULATEUR DE VESSIE, 5000
  • Longue durée de vie
  • Durabilité extrême

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté