Motion
TD30-050NM9
Accumulateur de membrane - capacité de 0.132 gal, 3000 psi max, port de fluide SAE 8 (3/4–16 UNF), « ERREUR : N/A », 4.20 po de diamètre de coquille, matériau de coquille en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06994019
N° MFRTD30-050NM9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accumulateur de membrane - capacité de 0.132 gal, 3000 psi max, port de fluide SAE 8 (3/4–16 UNF), « ERREUR : N/A », 4.20 po de diamètre de coquille, matériau de coquille en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06994019
N° MFRTD30-050NM9
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    4.6 lb
  • Orifice produit
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Diamètre de la coquille
    4.20 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    0.132 gal (É.-U.)
  • Certification du pays
    USA
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Position de montage
    Vertical
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Rapport de pression
    3000 psi
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    TD30
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    Ce/ped
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
TD30-050NM9 ACCUMULATEUR À DIAPHRAGME, 3000
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Longue durée de vie
  • Durabilité extrême