Motion
022AL25-2VA09

TOBUL ACCUMULATORS
022AL25-2VA09

ACCUMULATEUR DE PISTON – Capacité de 2 PT, 2500 psi max., orifice de fluide SAE-8, diamètre de coquille de 2-3/8 po, matériau de coquille en ACIER DE CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994047
N° MFR022AL25-2VA09
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
022AL25-2VA09

ACCUMULATEUR DE PISTON – Capacité de 2 PT, 2500 psi max., orifice de fluide SAE-8, diamètre de coquille de 2-3/8 po, matériau de coquille en ACIER DE CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994047
N° MFR022AL25-2VA09
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    7
  • Orifice produit
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Hauteur totale
    24
  • Diamètre de la coquille
    2-3/8"

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    2 PT
  • Certification du pays
    USA
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500
  • Position de montage
    Vertical
  • Réparable
    Non réparable (éconolator®)
  • Matériau du joint
    FKM
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    NORME INDUSTRIELLE

Aperçu

Description du fabricant
022AL25-2VA09 ACCUMULATEUR DE PISTON, 2500
  • - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good