Spécifications
Dimensions
- Poids de l’accumulateur48
- Orifice produitSAE 16 (1-5/16–12 UN)
- Hauteur totale0
- Diamètre de la coquille4-5/8"
Détails
- Capacité de l’accumulateur3 GAL
- Certification du paysUSA
- Pression de fonctionnement maximale2500
- Position de montageVertical
- RéparableNon réparable (éconolator®)
- Matériau du jointEPR
- Matériau de la coquilleAcier au carbone
- Normes respectéesNORME INDUSTRIELLE
Aperçu
- - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles