Spécifications
Dimensions
- Poids de l’accumulateur1411
- Orifice produit2 Bride SAE (Code 61)
- Hauteur totale76-7/8
- Diamètre de la coquille16"
Détails
- Capacité de l’accumulateur40 GAL
- Certification du paysUSA
- Pression de fonctionnement maximale2000
- Position de montageVertical
- RéparableRéparable
- Matériau du jointNBR
- Matériau de la coquilleAcier au carbone
- Normes respectéesNON CERTIFIÉ
Aperçu
- - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles