Motion
160A20-480BJ1K

TOBUL ACCUMULATORS
160A20-480BJ1K

ACCUMULATEUR DE PISTON- Capacité de 60 GAL, 2000 psi max., SAE 2"4BOLT CODE 61 Orifice produit, 16" de diamètre de coquille, matériau de coquille en ACIER DE CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994137
N° MFR160A20-480BJ1K
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
160A20-480BJ1K

ACCUMULATEUR DE PISTON- Capacité de 60 GAL, 2000 psi max., SAE 2"4BOLT CODE 61 Orifice produit, 16" de diamètre de coquille, matériau de coquille en ACIER DE CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994137
N° MFR160A20-480BJ1K
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    1811
  • Orifice produit
    2 Bride SAE (Code 61)
  • Hauteur totale
    106-7/8
  • Diamètre de la coquille
    16"

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    60 GAL
  • Certification du pays
    USA
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000
  • Position de montage
    Vertical
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    BUTYLIQUE
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    NON CERTIFIÉ

Aperçu

Description du fabricant
160A20-480BJ1K ACCUMULATEUR DE PISTON, 2000
  • - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles