Spécifications
Dimensions
- Poids de l’accumulateur126
- Orifice produitSAE 24 (1-7/8–12 UN)
- Hauteur totale0
- Diamètre de la coquille6-3/4"
Details
- Capacité de l’accumulateur5 GAL
- Certification du paysUSA
- Pression de fonctionnement maximale2000
- Position de montageVertical
- RéparableRéparable
- Matériau du jointBUTYLIQUE
- Matériau de la coquilleAcier au carbone
- Normes respectéesNORME INDUSTRIELLE
Aperçu
Description du fabricant
067AT20-40BA1F ACCUMULATEUR DE PISTON, 2000
- - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles