Motion
140A30-200AJ1K

TOBUL ACCUMULATORS
140A30-200AJ1K

ACCUMULATEUR DE PISTON- Capacité de 25 GAL, 3000 psi max., SAE 2"4BOLT CODE 61 Orifice produit, 14" de diamètre de coquille, matériau de coquille en ACIER DE CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994220
N° MFR140A30-200AJ1K
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
140A30-200AJ1K

ACCUMULATEUR DE PISTON- Capacité de 25 GAL, 3000 psi max., SAE 2"4BOLT CODE 61 Orifice produit, 14" de diamètre de coquille, matériau de coquille en ACIER DE CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994220
N° MFR140A30-200AJ1K
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    1140
  • Orifice produit
    2 Bride SAE (Code 61)
  • Hauteur totale
    0
  • Diamètre de la coquille
    14"

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    25 GAL
  • Certification du pays
    USA
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000
  • Position de montage
    Vertical
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    NBR OBLIGATION GRAVE
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    NON CERTIFIÉ

Aperçu

Description du fabricant
140A30-200AJ1K ACCUMULATEUR DE PISTON, 3000
  • - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles