Motion
067A30-60VA1J

TOBUL ACCUMULATORS
067A30-60VA1J

ACCUMULATEUR DE PISTON- Capacité de 7.5 GAL, 3000 psi max., SAE 1.5" 4BOLT CODE 61 , 6-3/4" de diamètre de coquille, matériau de coquille en ACIER DE CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994301
N° MFR067A30-60VA1J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
067A30-60VA1J

ACCUMULATEUR DE PISTON- Capacité de 7.5 GAL, 3000 psi max., SAE 1.5" 4BOLT CODE 61 , 6-3/4" de diamètre de coquille, matériau de coquille en ACIER DE CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994301
N° MFR067A30-60VA1J
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    300
  • Orifice produit
    1-1/2 Bride SAE (Code 61)
  • Hauteur totale
    0
  • Diamètre de la coquille
    6-3/4"

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    7.5 GAL
  • Certification du pays
    USA
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000
  • Position de montage
    Vertical
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    FKM
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    NORME INDUSTRIELLE

Aperçu

Description du fabricant
067A30-60VA1J ACCUMULATEUR DE PISTON, 3000
  • - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles