Motion
090A50-40VD1P

TOBUL ACCUMULATORS
090A50-40VD1P

ACCUMULATEUR DE PISTON- Capacité de 5 GAL, 5000 psi max., SAE 2"4BOLT CODE 61 Orifice produit, 9" de diamètre de coquille, matériau de coquille en ACIER DE CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994518
N° MFR090A50-40VD1P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
090A50-40VD1P

ACCUMULATEUR DE PISTON- Capacité de 5 GAL, 5000 psi max., SAE 2"4BOLT CODE 61 Orifice produit, 9" de diamètre de coquille, matériau de coquille en ACIER DE CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994518
N° MFR090A50-40VD1P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    348
  • Orifice produit
    2 Bride SAE (Code 61)
  • Hauteur totale
    0
  • Diamètre de la coquille
    9"

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    5 GAL
  • Certification du pays
    USA
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000
  • Position de montage
    Vertical
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    FKM
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    NORME INDUSTRIELLE

Aperçu

Description du fabricant
090A50-40VD1P ACCUMULATEUR DE PISTON, 5000
  • - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles