Motion
040A100-.5BJ14

TOBUL ACCUMULATORS
040A100-.5BJ14

ACCUMULATEUR DE PISTON- Capacité de 0.5 PT, 10000 psi max., orifice produit NPT de 1/2 po, diamètre de coquille de 4 po, matériau de coquille en ACIER DE CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994576
N° MFR040A100-.5BJ14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
040A100-.5BJ14

ACCUMULATEUR DE PISTON- Capacité de 0.5 PT, 10000 psi max., orifice produit NPT de 1/2 po, diamètre de coquille de 4 po, matériau de coquille en ACIER DE CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994576
N° MFR040A100-.5BJ14

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    25
  • Orifice produit
    1/2 NPT
  • Hauteur totale
    0
  • Diamètre de la coquille
    4"

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    0.5 PT
  • Certification du pays
    USA
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000
  • Position de montage
    Vertical
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    BUTYLIQUE
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    NORME INDUSTRIELLE

Aperçu

Description du fabricant
040A100-.5BJ14 ACCUMULATEUR DE PISTON, 10000
  • - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon