Motion
040A100-2NJ14

TOBUL ACCUMULATORS
040A100-2NJ14

ACCUMULATEUR DE PISTON- Capacité de 2 PT, 10000 psi max., orifice produit NPT de 1/2 po, diamètre de coquille de 4 po, matériau de coquille en ACIER DE CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994586
N° MFR040A100-2NJ14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
040A100-2NJ14

ACCUMULATEUR DE PISTON- Capacité de 2 PT, 10000 psi max., orifice produit NPT de 1/2 po, diamètre de coquille de 4 po, matériau de coquille en ACIER DE CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994586
N° MFR040A100-2NJ14
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    45
  • Orifice produit
    1/2 NPT
  • Hauteur totale
    0
  • Diamètre de la coquille
    4"

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    2 PT
  • Certification du pays
    USA
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000
  • Position de montage
    Vertical
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    NBR
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    NORME INDUSTRIELLE

Aperçu

Description du fabricant
040A100-2NJ14 ACCUMULATEUR DE PISTON, 10000
  • - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles