Motion
085A100-8N414

TOBUL ACCUMULATORS
085A100-8N414

ACCUMULATEUR DE PISTON - Capacité de 1 GAL, 10000 psi max., orifice produit NPT 1/2 po, diamètre de coquille de 8-1/2 po, matériau de coquille en acier CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994590
N° MFR085A100-8N414
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
085A100-8N414

ACCUMULATEUR DE PISTON - Capacité de 1 GAL, 10000 psi max., orifice produit NPT 1/2 po, diamètre de coquille de 8-1/2 po, matériau de coquille en acier CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994590
N° MFR085A100-8N414
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    243
  • Orifice produit
    1/2 NPT
  • Hauteur totale
    0
  • Diamètre de la coquille
    8-1/2"

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    1 GAL
  • Certification du pays
    USA
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000
  • Position de montage
    Vertical
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    NBR
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    NON CERTIFIÉ

Aperçu

Description du fabricant
085A100-8N414 ACCUMULATEUR DE PISTON, 10000
  • - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon