Motion
MUS1308TM

NTN
MUS1308TM

Roulement cylindrique à rouleaux - Non séparé, bague intérieure avec deux nervures, bague extérieure avec deux bagues de retenue
N° D’ARTICLE MI06994646
N° MFRMUS1308TM
Prix204.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MUS1308TM

Roulement cylindrique à rouleaux - Non séparé, bague intérieure avec deux nervures, bague extérieure avec deux bagues de retenue
N° D’ARTICLE MI06994646
N° MFRMUS1308TM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix204.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    1.739 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359105360
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359105360

Aperçu

Description du fabricant
MUS1308TM ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon