Motion
7100191982

3M
7100191982

Courroie de ponçage et de finition Trizact - Matériau en oxyde d’aluminium, 18.0000 po de longueur de courroie, 0.7500 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI06995903
N° MFR7100191982
Prix5.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100191982

Courroie de ponçage et de finition Trizact - Matériau en oxyde d’aluminium, 18.0000 po de longueur de courroie, 0.7500 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI06995903
N° MFR7100191982

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    18 po
  • Largeur de la courroie
    3/4 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    0.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Finition, polissage
  • Matériau de support
    Coton
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060058619
  • Quantité du colis
    100
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00638060058619

Aperçu

Description du fabricant
7100191982 3/4X18 CEINTURE A160X 337DC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les « briques » abrasives macroreplicées contiennent plusieurs couches de minéraux abrasifs, les « canaux » permettent de retirer le fauchage et de garder les surfaces de travail plus propres
  • La dégradation minérale contrôlée offre des finis plus uniformes et prévisibles pendant la durée de vie de la courroie
  • La courroie en tissu durable est souvent capable de meuler et de finir en une seule opération
  • L’aide au meulage réduit la friction et garde la pièce au frais pour les applications de meulage à sec
  • La durée de vie extra longue de la courroie réduit le coût et l’inventaire de l’abrasif